PCHL 20-24-JHP-MC Herramientas para Ranurado, Tronzado y Cajeado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas PENTA

Número de artículo: 3328560
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3328560
EAN / GTIN 7291075386295
Número del fabricante 3328560
Número L L23920 2651

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 13.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos