THMPL 19-D45-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Pentagonales TANG-GRIP

Número de artículo: 3337184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANG 5 GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337184
EAN / GTIN 7291075389784
Número del fabricante 3337184
Número L L23920 3192

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Longitud total (OAL): 4.409″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 1.96″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.748″
  • Longitud total (OAL): 4.409″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.772″

Productos adecuados

De la misma serie "TANG 5 GRIP" Ver todos