THMPL 19-D45-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégrés pour la haute pression, accueillant des adaptateurs pentagonaux TANG-GRIP

Réf.: 3337184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3337184
EAN / GTIN 7291075389784
Réf. fabricant 3337184
Article hors catalogue L23920 3192

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Longueur hors tout (OAL): 4.409″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.96″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.748″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.409″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.772″