• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 20-24-JHP-MC Werkzeughalter zum Ein- und Abstechen mit direkter Kühlmittelübergabe für Penta 24-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3328560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3328560
EAN / GTIN 7291075386295
Herstellernummer 3328560
L-Nummer L23920 2651

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen