Upínací hlava hladká, SK 65, Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm): 31,5mm

Artiklové číslo: 329930 31,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD0650XX85; ZYL03150105
Formulář záznamu Hladký dřík
Velikost upínače 65
Průměr hřídele DS 31,5 mm
Označení výrobce Spannkopf glatt
Upínací průměr D1 31,5 mm
Délka upínacích kleštin L 53 mm
Tvrdost podle Rockwella 60
Provedení upínací plochy hladké
Upínací profil Kulatá
Provedení kleštinového sklíčidla zkrácená přední část
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upinaci hlava
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329930 31,5
EAN / GTIN 2050001075437
Číslo výrobce SK65BZIGR31,5
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

Hladké provedení pro jemné obrábění.
Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!