DR240-048-25-07-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3260070
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3260070
EAN / GTIN 7291075184860
Número del fabricante 3260070
Número L L24150 248

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 24 mm, Longitud total (OAL) 124 mm, Longitud utilizable (LU) 48 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 24 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 26 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 67.28 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 07
  • Longitud total (OAL) 124 mm
  • Voladizo (LPR) 68 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 48 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos