DR240-048-25-07-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3260070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3260070
EAN / GTIN 7291075184860
Réf. fabricant 3260070
Article hors catalogue L24150 248

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Longueur hors tout (OAL) 124 mm, Longueur utile (LU) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 67.28 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 07
  • Longueur hors tout (OAL) 124 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 68 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 48 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout