QCP 175-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

Número de artículo: 3325695
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3325695
EAN / GTIN 7291075382914
Número del fabricante 3325695
Número L L24050 2068

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 17.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 10.88 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 17.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.21 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 3.67 mm
  • Voladizo (LPR) 10.88 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos