Soporte base para terraja con compensación longitudinal cilíndrico, ⌀ del mango D1: 25mm

Número de artículo: 319790 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Compensación de longitud compresión 4 mm
Compensación de longitud tracción 12 mm
Longitud L 47,2 mm
Tipo de producto Soporte para terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 319790 25
EAN / GTIN 4062406239831
Número del fabricante 319790 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico
Soporte robusto, todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas. Compensación de longitud sobre tracción y compresión para la producción de roscas exteriores calibradas. Asiento de terrajas DIN estándar (modelo redondo).

Ventaja:

  • Reducción de costes gracias al sistema modular.
  • Todos los insertos intercambiables se adaptan al soporte base.
  • Precisión incluso en el caso de roscas largas.
  • Alta calidad de rosca.

Aplicación:

Colocación de roscas exteriores mediante palanca acodada. Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

Partes opcionales:

Adaptador para terrajas n.° 319795.