{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura B1 | 35 mm | |
| Anchura B2 | 60 mm | |
| Anchura B3 | 48 mm | |
| L1 | 85,5 mm | |
| Altura H | 100 mm | |
| Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
| Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
| Número de artículo | 319149 30 | |
| EAN / GTIN | 2050002040038 | |
| Número del fabricante | 32.3032CTXRL | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |