• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte para tronzar Eco con IKZ, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319132 20
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco-Abstechhalter mit IKZ
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 20 mm
Longitud vástago LS 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina VDI 20
Longitud de alcance A 36 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto VDI soporte de tronzado
Longitud total L 55 mm
Altura total H1 47 mm
Norma DIN 69880
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Peso 0,65 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319132 20
EAN / GTIN 4045197716767
Número del fabricante 319132 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
  • La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
  • Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
  • Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos