Eco atpjovimo peilio laikiklis, su vidiniu aušinimu, Koto ⌀ d1: 20mm

Prekės Nr.: 319132 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Eco-Abstechhalter mit IKZ
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 115 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis 55 mm
Veikimo ilgis 36 mm
Veikimo aukštis 26 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 55 mm
Bendras aukštis 47 mm
Bendras plotis 29 mm
Standartas DIN 69880
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,65 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319132 20
EAN / GTIN 4045197716767
Gamintojo numeris 319132 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
  • Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
  • Standus rėžtuko laikiklis griovelių peiliams.
  • Peilio tvirtinimas prie plokštės

Paskirtis:

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.