Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 400

Número de artículo: 313405 400
Establecer precio 3 unidades (57,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 80 mm
Long. de mord. L 130 mm
Para diámetro de plato para torno 400 mm
Superficie de apriete forma estriada
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 25,5 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 31 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 20 mm
Para tamaño de tornillos M20
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313405 400
EAN / GTIN 4019208193434
Número del fabricante 313405 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado con fresado fino, sin pavonar.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.