Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas, Para tipo de plato: 400

Número de artículo: 313220 400
Establecer precio 3 unidades (57,98 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 73 mm
Long. de mord. L 180 mm
Para diámetro de plato para torno 400 mm
Superficie de apriete Forma lisa
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 18 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 60 mm
Incl. tornillos no
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313220 400
EAN / GTIN 2050001929136
Número del fabricante 0153104
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Sin escalonar, para el mandrinado de ⌀ de sujeción individualizados. Superficie de apoyo con fresado fino, pavonado.

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

Garras intercambiables de aluminio, a petición.