{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Tipo | 160 | |
| Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 5 mm - 161 mm | |
| Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 67 mm - 174 mm | |
| Carrera de sujeción por mordaza S | 6,2 mm | |
| ⌀ exterior A | 164 mm | |
| Paso E | 42 mm | |
| Altura del plato D | 63 mm | |
| ⌀ de centrado B | 145 mm | |
| Llave de cuadrado interior K | 10 mm | |
| Peso | 9,3 kg | |
| Velocidad de giro máxima | 5.400 min-1 | |
| Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
| Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
| Número de artículo | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Número del fabricante | 437490 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |