HTP D032-3-L190-C25-LN10 Plungers Laterales para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105462
EAN / GTIN 7291075253894
Número del fabricante 3105462
Número L L23980 2453

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3, Longitud total (OAL) 190 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 190 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos