SDN D200-20-50-12 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3100896
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100896
EAN / GTIN 7291075096125
Número del fabricante 3100896
Número L L23980 2969

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 69 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 69 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos