Tubo refrigerante HSK, Para HSK: 32

Número de artículo: 309880 32
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
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para HSK Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro exterior del tubo OD 6 mm
Movilidad angular 1 grados
Portaherramientas adecuado HSK 32
Superficie material endurecido; pulida
Tipo de rosca M
Tamaño de rosca M10×1
Tipo de producto Tubo de refrigerante
Longitud total 26 mm
Material acero
Para rosca de conexión sí
Presión máxima PN 120 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Número del fabricante 309880 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de ±1°, pulida, con 2 anillos obturadores.
Juntas Viton® resistentes al refrigerante.
  • Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
  • Dos radios de transición pulidos.
  • Plena movilidad con dos juntas tóricas.
  • Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

Descripción:

Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

Idóneo para:

Alojamiento para herramientas HSK.