{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro exterior del tubo D | 16 mm | |
| Movilidad angular | 1 grados | |
| Portaherramientas adecuado | HSK 100 | |
| Superficie | material endurecido; pulida | |
| Tipo de rosca | M | |
| Tamaño de rosca M | M24×1,5 | |
| Tipo de producto | Tubo de refrigerante | |
| Longitud total L | 43,5 mm | |
| Material | acero | |
| para rosca de conexión | sí | |
| Presión máx. PN | 80 bar |
| Número de artículo | 309880 100F | |
| EAN / GTIN | 4069515023580 | |
| Número del fabricante | 309880 100F | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |