Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 50mm

Número de artículo: 309861 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza de mariposa
Diámetro exterior de la cabeza e 63 mm
Altura de la cabeza k 12 mm
Con collar no
Para refrigeración interior no
Longitud nominal L 36 mm
Para diámetro del mandril D1 50 mm
Tamaño de rosca d1 M24
Longitud de rosca b 36 mm
Rosca izquierda no
Diámetro de la perforación d 50 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado
Norma DIN 6367

Identificación y clasificación

Número de artículo 309861 50
EAN / GTIN 4250122681601
Número del fabricante 102.11.50
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

Nota:

Compatible con
  • Interfaz HSK, PSC.
  • Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.