Tuerca de apriete ER, para ER: 40

Número de artículo: 309585 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannmutter, für ER: 40
Diámetro exterior D 63 mm
Longitud total L 26 mm
Tamaño de rosca d M50×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Par de apriete máximo 240 Nm
Norma DIN 6499D
Forma de tuerca ranura

Identificación y clasificación

Número de artículo 309585 40
EAN / GTIN 4069515040617
Número del fabricante 309585 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Con ranuras.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.° 309680 − 309740.
Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.