Pinzas portapiezas OZ para cono, 2 ‑ 16 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 13mm

Número de artículo: 309540 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SZD01600115; ZYL01300115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
16 mm; 13 mm
Diámetro vástago DS
13 mm
Denominación del fabricante
Spannzange 415E
Asiento
OZ
Diámetro de sujeción D1
13 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min
12,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max
13 mm
Diámetro exterior D
25,5 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
40 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
5,72 grados
Relación cono
1:10
Norma
DIN ISO 10897
Material
Acero para muelles
Superficie
material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción
Forma redonda
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309540 13
EAN / GTIN 2050001704450
Número del fabricante 12201011300
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.