{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
429 E
|
|
| Asiento |
ER 25
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
6 mm
|
|
| Diámetro exterior D |
26 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
34 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Superficie |
material endurecido; pulida; rectificado/a
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Precisión de concentricidad ≤ |
10 µm
|
|
| Con obturación |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Tipo de producto |
Pinza de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 308962 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197645098 | |
| Número del fabricante | 308962 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |