Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 1mm

Número de artículo: 308901 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 1 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 308901 1
EAN / GTIN 2050001768544
Número del fabricante 13713010100
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).