{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro collar D |
38 mm
|
|
| Tipo de producto |
Tirante
|
|
| Rosca M |
M24
|
|
| Para asiento |
SK 50
|
|
| Longitud total L |
85 mm
|
|
| Diámetro de cabezal D1 |
23 mm
|
|
| Longitud de alcance L1 |
45 mm
|
|
| Ángulo α |
45 grados
|
|
| Ancho de llave |
30 mm
|
|
| Con perforación |
no
|
|
| Con collar |
sí
|
|
| junta tórica |
sí
|
|
| Par de apriete máx. |
150 Nm
|
| Número de artículo | 308764 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515066242 | |
| Número del fabricante | 308764 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |