Cono de contracción térmica con taladro para conducto de refrigeración antivibratorio, con canales de refrigeración, PSC 63 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 308578 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación CCS06300195; ZYL00600115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 6 mm
Diámetro de asiento, medida superior -0,011 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,015 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen schwingungsgedämpft, PSC 63 A = 120
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 120 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 57 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Amortiguación de vibraciones sí
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 21 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 53 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 158 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308578 6
EAN / GTIN 4069515050876
Número del fabricante 308578 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890, aparatos de contracción, accesorios n.º 354210 - 354440, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.