Portafresas de alto rendimiento con perforaciones para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 304450 12
Descuento
308,69 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL01201015
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 12 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 12 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 43 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC; TPC
Forma constructiva corto/a
Amortiguación de vibraciones sí
Protección contra extracción de la herramienta sí
Par de apriete 13 Nm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 37,5 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 111,9 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 304450 12
EAN / GTIN 4062406114695
Número del fabricante 304450 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Par de apriete 13 Nm; tamaño de Torx T30.