Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, SK 40 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 302074 12
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG0400115; ZYL01201x95
Forma de asiento
Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
12 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Chuck
Denominación del fabricante
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
área EX
no
Interfaz en el lado de la máquina
SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1
12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
12 mm
Longitud de alcance A
160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
32 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Forma constructiva
Delgado/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Rosca G; M
M16
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
24 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
mandril de expansión hidráulica
Longitud total L
228,4 mm
Altura total H1
63,55 mm
Anchura total B1
63,55 mm
Norma
DIN 69882-8; ISO 7388-1
Forma
ADB
Con rosca
sí
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302074 12
EAN / GTIN 4069515008105
Número del fabricante 302074 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806,Llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, casquillos reductores n.º 302135– 302187.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril hidroelástico para sujetar herramientas rotacionalmente simétricas.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.
  • Respete la velocidad máxima de funcionamiento y
  • adáptela a las circunstancias individuales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.
  • No utilizar para la sujeción de la pieza.
  • No calentar con un dispositivo de contracción.