{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG04000101 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 63,55 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40; SK 40 | |
| Rosca G; M | M8 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable; soporte para herramienta atornillable | |
| Longitud total L | 137,5 mm | |
| Altura total H1 | 23 mm | |
| Anchura total B1 | 23 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Material | acero; acero | |
| Peso | 0,9 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301309 M8X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197706706 | |
| Número del fabricante | 301309 M8X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |