Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X25

Número de artículo: 301309 M12X25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG04000101
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 63,55 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 40; SK 40
Rosca M12
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para herramienta atornillable; soporte para herramienta atornillable
Longitud total 112,5 mm
Altura total 24 mm
Anchura total 24 mm
Norma ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Tratamiento de la superficie brillante
Peso 0,8 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301309 M12X25
EAN / GTIN 4045197706768
Número del fabricante 301309 M12X25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados