{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | SKG04000101; ZYL01700115 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1 | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 17 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación roscada | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Longitud de alcance A | 94 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 17 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 34 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Rosca G; M | M16 | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 29 mm | |
| Longitud útil LN | 75 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Longitud total L | 162,5 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301309 M16X75 | |
| EAN / GTIN | 4045197706836 | |
| Número del fabricante | 301309 M16X75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |