Verktygshållare för kopierfräsar med gänga M8X50

Art-nr: 301309 M8X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8×50
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 69 mm
Håldiameter D1 tolerans IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Utvändig-⌀ D 23 mm
Effektiv längd L1 50 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301309 M8X50
EAN/GTIN 4045197706706

Benämning

Utförande:

Cylindriskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Gänga M × Längd L1 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen