• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cono para fresas portaplacas Forma A 22 mm

Número de artículo: 301100 22
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
Adaptador SK 50 corto
Norma DIN 6357
Norma asiento DIN 69871; ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 35 mm
⌀ exterior D 48 mm
Longitud cono portafresas L4 19 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
Llave especial adecuada nº 309840 22
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301100 22

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra