Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Messerkopfaufnahme Form A 22 mm

Artikel-Nr.: 301100 22
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 22 mm
Aufnahme SK 50 kurz
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 35 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Fräsdornlänge L4 19 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 22
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 22
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301100 22

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb