Hay una alternativa para este artículo

Tirante junta tórica, forma A, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308610 50
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D 36 mm
Tipo de producto Tirante
Rosca M M24
Para asiento SK 50
Longitud total L 74 mm
Diámetro de cabezal D1 28 mm
Longitud de alcance L1 34 mm
Ángulo α 15 grados
Ancho de llave 30 mm
Con perforación sí
Con collar sí
Junta tórica sí
Par de apriete máx. 150 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308610 50
EAN / GTIN 4045197150936
Número del fabricante 308610 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.