Soporte para pinzas portapiezas ER-Mini cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 8

Número de artículo: 300684 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 8 mm
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0,5 mm - 5 mm
⌀ exterior D 12 mm
⌀ del mango d 12 mm
Longitud mango L1 70 mm
L2 15,6 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Número del fabricante 300684 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico incluida tuerca ER.
Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308878309434. tuerca ER de recambio n.° 309580; 309650.
Llave de apriete n.° 309740 y n.° 309745.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.
No es posible un ajuste longitudinal.