Módulo de extensión bastidor básico plegable

Número de artículo: 2.855-273.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.855-273.0
EAN / GTIN 4054278905792
Número del fabricante 2.855-273.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El bastidor base plegable del módulo de extensión para las versiones Expert y ExpertPro es adecuado para el método de doble cuchara o para transportar máquinas como la T 9/1 Bp o la BR 30/1 C Bp. Gracias a la función de plegado del módulo de extensión, el carro puede guardarse en almacenes para ahorrar espacio.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 569 x 513 x 75 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Fijación sencilla a los carros: El módulo de ampliación puede acoplarse y desmontarse fácilmente de los carros.
  • Fijación sencilla a los carros: No requiere tiempo de formación para los operarios.
  • Permite transportar cubos: Se pueden acoplar 2 cubos de 15 litros para el método de cubo o 2 cubos de 12 litros para el método de preacondicionamiento.
  • Facilita el transporte de máquinas: Por ejemplo, las aspiradoras como la T 9/1 Bp o las máquinas de limpieza como la BR 30/1 C Bp pueden transportarse fácilmente con el carro.
  • Facilita el transporte de máquinas: Reduce el tiempo de limpieza, ya que las máquinas necesarias están siempre al alcance de la mano.
  • Plegable: Se puede plegar cómodamente para ahorrar espacio cuando no se utiliza.
  • Plegable: El carro también se puede guardar en espacios reducidos.

Ventaja:

  • Fijación sencilla a los carros
  • Facilita el transporte de máquinas
  • Permite transportar cubos
  • Plegable

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra