Herramienta de corte rectangular, HSS Co 10, Altura×Ancho: 16X4mm

Número de artículo: 295060 16X4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.009 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura×Ancho (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 80 mm
Forma de sección transversal Forma plana (D)
Anchura 4 mm
Altura 16 mm
Material de corte HSS Co 10
Norma DIN 4964
Tipo de producto Herramienta de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 295060 16X4
EAN / GTIN 4045197271150
Número del fabricante 295060 16X4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.