Herramienta de corte rectangular, HSS Co 10, Altura×Ancho: 25X12mm

Número de artículo: 295060 25X12
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
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura×Ancho (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 10
Longitud total L 200 mm
Forma de sección transversal Forma plana (D)
Anchura B 12 mm
Altura H 25 mm
Norma DIN 4964
Tipo de producto Herramienta de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 295060 25X12
EAN / GTIN 4045197271358
Número del fabricante 295060 25X12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.