Plaquita de corte reversible con radios, HB7525, Radio r: 1mm

Número de artículo: 294510 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,04 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,70 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Fresas de punta esférica: hacia delante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fresas de punta esférica hacia delante
Clase HB7525
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Avance f 0,1 - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 390 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555
Número del fabricante 294510 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Idóneo para:

Soporte n.° 294500 y fresa con punta esférica n.° 216825.