Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 5 mm, ⌀ de mango DS: 22mm

Número de artículo: 293029 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro nominal d 5 mm
Diámetro exterior D 22 mm
Diámetro vástago Ds 22 mm
Longitud vástago Ls 46 mm
Longitud cabezal L1 34 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293029 22
EAN / GTIN 4062406128913
Número del fabricante 293029 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.