{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido |
pieza única
|
|
| Para diámetro de orificio mín. |
75 mm
|
|
| Long. brocha |
505 mm
|
|
| Longitud brochado acero |
150 mm
|
|
| Para precisión de ajuste |
JS9
|
|
| Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima |
4.300 kg
|
|
| Cantidad de pasos |
5
|
|
| Material de corte |
HSS
|
|
| Para diámetro de orificio máx. |
85 mm
|
|
| Anchura del dorso |
25,72 mm
|
|
| Profundidad de la ranura t |
5,4 mm
|
|
| Anchura de filo w |
22 mm
|
|
| Tipo de producto |
Herramienta de empuje
|
| Número de artículo | 290405 22F1 | |
| EAN / GTIN | 662600444143 | |
| Número del fabricante | 44414 |