Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 3A

Número de artículo: 290405 3A
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
pieza única
Para diámetro de orificio mín.
8 mm
Long. brocha
127 mm
Longitud brochado acero
30 mm
Para precisión de ajuste
JS9
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima
300 kg
Cantidad de pasos
2
Material de corte
HSS
Para diámetro de orificio máx.
10 mm
Anchura del dorso
3,25 mm
Profundidad de la ranura t
1,4 mm
Anchura de filo w
3 mm
Tipo de producto
Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290405 3A
EAN / GTIN 662600444020
Número del fabricante 44402

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Descripción

Aplicación:

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Volumen de suministro:

Incluidos los anexos necesarios, excepto tamaño 2A, ya que aquí no son necesarios.

Nota:

  • En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
  • Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
  • Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
  • Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.