Juego de fresas de moletear, Tamaño del mango: 16mm

Número de artículo: 290219 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte neutro
Lubricante refrigerante sí
Refrigeración interior no
Número de piezas 6 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Embalaje Maletín
Perfil moleteado RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Soporte de herramienta de moleteado
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 290219 16
EAN / GTIN 4030741656897
Número del fabricante SET RF-16
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Contenido:

1 ud. fresa de moletear de n.º 290200 y de n.º 290210: Tam. 16
2 ud. moleta de cada tam. n.º 290261: Tam. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
1 ud. moleta de cada tam. n.º 290276/290281: Tam. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0