{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| para el perfil de la moleta | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
| Anchura del mango | 10 mm | |
| Altura del mango | 10 mm | |
| para ⌀ de moleta d1 | 10 mm; 15 mm | |
| para ancho de moleta b | 4 mm | |
| para ⌀ de perforación de moleta d2 | 4 mm | |
| Intervalo de trabajo | 3 mm - 50 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
| Número de artículo | 290001 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741659669 | |
| Número del fabricante | 31002709 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |