Juego de herramientas de moletear, Tamaño de vástago / placa: 12mm

Número de artículo: 290025 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte
neutro
Lubricante refrigerante
sí
Refrigeración interior
no
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Denominación del fabricante
Rändelformwerkzeug-Set
Embalaje
Maletín
Perfil moleteado
RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°; RGV30° 1×GE30°
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de producto
Soporte de herramienta de moleteado
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 290025 12
EAN / GTIN 4030741656767
Número del fabricante SET RD-12
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Contenido:

1 ud. de cada matriz de moleteado: N.º 290000 tam. 12.
N.º 290010 tam. 12.
2 uds. de cada moleta n.° 290161: Tam. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
1 ud. moleta de n.º 290176 y de n.º 290181: Tam. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
1 ud. de cada moleta n.° 290161: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8