CGHN 32-5S Lamas de Una Boca para Mecanizado Exterior

Número de artículo: 2800536
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800536
EAN / GTIN 7291075039726
Número del fabricante 2800536
Número L L23920 519

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.4 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos