• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CGHN 32-5S Jednostranný držák břitové destičky pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2800536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800536
EAN / GTIN 7291075039726
Číslo výrobce 2800536
L-číslo L23920 519

Popis

Popis:

Dělicí/soustružnický nástroj, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 4,4 mm, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.4 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny