GEHIR 12-14-2-T4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

Número de artículo: 2801758
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801758
EAN / GTIN 7291075146776
Número del fabricante 2801758
Número L L23920 1906

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm