GHIR 32-4 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

Número de artículo: 2800355
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800355
EAN / GTIN 7291075030020
Número del fabricante 2800355
Número L L23920 2020

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 21.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 38 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos